Startseite

ABB SPA - ABBCL2513R CL2-513R LAMP. LED ROSSO, 110-130VCA - CL2513R

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCL2513R CL2-513R LAMP. LED ROSSO, 110-130VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...130 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500259320

Artikelnummer

ABBCL2513R

Herstellernummer

CL2513R

Hersteller

ABB

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Ausführung der Fassung:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...130 V

Spannungsart:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

hoch

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

nein

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

sonstige

Indicatore ottico completo ABB - serie/ modello ABBCL2513R - - CL2-513R LAMP. LED ROSSO 110-130VCA