ABB SPA - ABBCL2502C Meldeleuchte int.LED - CL2502C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7320500475775
Artikelnummer
ABBCL2502C
Herstellernummer
CL2502C
Hersteller
ABB
Farbe der Linse:
farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
hoch
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


