ABB SPA - ABBCL2501Y LED-Meldeleuchte gelb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Ausführung der Fassung - LED
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
7320500250259
Artikelnummer
ABBCL2501Y
Herstellernummer
CL2501Y
Hersteller
ABB
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
hoch
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X


