Startseite

ABB SPA - ABBCF-29S.50 GUAINA EASIFLEX UL REC. DN29 PA6 GR - CF-29S.50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 29 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030226458

Artikelnummer

ABBCF-29S.50

Herstellernummer

CF-29S.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

32 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

29 mm

Innendurchmesser:

34.5 mm

Druckfestigkeit:

150 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Biegeradius, statisch:

55 mm

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Condotto a parete media, molto flessibile, poliammide 6, senza alogeni, dimensioni del condotto NW29, raggio di curvatura 50 millimetri, diametro interno 29,0 millimetri, diametro esterno 34,5 millimetri, lunghezza bobina 50 metri, grigio

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie