Startseite

ABB SPA - ABBCF-23S.50 GUAINA EASIFLEX UL REC. DN23 PA6 GR - CF-23S.50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 22.6 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030226496

Artikelnummer

ABBCF-23S.50

Herstellernummer

CF-23S.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

25 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

22.6 mm

Innendurchmesser:

28.5 mm

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Druckfestigkeit:

150 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Biegeradius, statisch:

45 mm

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

0

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie