ABB SPA - ABBCF-23B.50 GUAINA EASIFLEX UL REC. DN23 PA6 BK - CF-23B.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 25 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 22.6 mm
Packung
50 M
EAN
7630030226502
Artikelnummer
ABBCF-23B.50
Herstellernummer
CF-23B.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
25 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
22.6 mm
Innendurchmesser:
28.5 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Druckfestigkeit:
150 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Biegeradius, statisch:
45 mm
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


