ABB SPA - ABBCF-17S.50 GUAINA EASIFLEX UL REC. DN17 PA6 GR - CF-17S.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 20 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 16.2 mm
Packung
50 M
EAN
7630030226557
Artikelnummer
ABBCF-17S.50
Herstellernummer
CF-17S.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
20 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
16.2 mm
Innendurchmesser:
21.2 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Druckfestigkeit:
150 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Biegeradius, statisch:
40 mm
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


