Startseite

ABB SPA - ABBCF-10B.50 GUAINA EASIFLEX UL REC. DN10 PA6 BK - CF-10B.50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 9.6 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030226663

Artikelnummer

ABBCF-10B.50

Herstellernummer

CF-10B.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

12 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

9.6 mm

Innendurchmesser:

13 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Druckfestigkeit:

150 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Biegeradius, statisch:

20 mm

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

0

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie