ABB SPA - ABBCB1632B CB1-632B BUZZER PULS,NO LUCE,110-130VC.C - CB1632B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 80 dB
Betriebsspannung DC - 110...130 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7320500402085
Artikelnummer
ABBCB1632B
Herstellernummer
CB1632B
Hersteller
ABB
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
80 dB
Betriebsspannung DC:
110...130 V
Spannungsart:
DC
Codice Ordine: CB1632B - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul frontequadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


