Startseite

ABB SPA - ABBCB1622B CB1-622B BUZZER CONT,NO LUCE,110-130VC.C - CB1622B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCB1622B CB1-622B BUZZER CONT,NO LUCE,110-130VC.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Dauerton

  • Lautstärke - 80 dB

  • Betriebsspannung DC - 110...130 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500401767

Artikelnummer

ABBCB1622B

Herstellernummer

CB1622B

Hersteller

ABB

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Lautstärke:

80 dB

Betriebsspannung DC:

110...130 V

Spannungsart:

DC

Codice Ordine: CB1622B - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul frontequadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie