ABB SPA - ABBCB1621B CB1-621B BUZZER CONT,NO LUCE,110-130VC.A - CB1621B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 80 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...130 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...130 V
Packung
1 ST
EAN
7320500401750
Artikelnummer
ABBCB1621B
Herstellernummer
CB1621B
Hersteller
ABB
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
80 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...130 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...130 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


