Startseite

ABB SPA - ABBCB1612Y CB1-612Y BUZZER PULS,GIALLO,110-130VC.C. - CB1612Y

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCB1612Y CB1-612Y BUZZER PULS,GIALLO,110-130VC.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 80 dB

  • Betriebsspannung DC - 110...130 V

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500401286

Artikelnummer

ABBCB1612Y

Herstellernummer

CB1612Y

Hersteller

ABB

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

80 dB

Betriebsspannung DC:

110...130 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (NEMA):

sonstige

Codice Ordine: CB1612Y - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul frontequadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie