ABB SPA - ABBCB1611Y CB1-611Y BUZZER PULS,GIALLO,110-130VC.A. - CB1611Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 80 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...130 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...130 V
Packung
1 ST
EAN
7320500401279
Artikelnummer
ABBCB1611Y
Herstellernummer
CB1611Y
Hersteller
ABB
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
80 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...130 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...130 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


