ABB SPA - ABBCB1610R CB1-610R BUZZER PULS,ROSSO,24VC.A./C.C. - CB1610R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 80 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7320500401187
Artikelnummer
ABBCB1610R
Herstellernummer
CB1610R
Hersteller
ABB
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
80 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


