ABB SPA - ABBCB1603G CB1-603G BUZZER CONT,ROSSO,230VC.A. - CB1603G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 80 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7320500400975
Artikelnummer
ABBCB1603G
Herstellernummer
CB1603G
Hersteller
ABB
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
80 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


