ABB SPA - ABBBVYR-100707 RACC. A Y DN10+DN07+DN07 PA6 BK IP68 - BVYR-100707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Y-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Nenngröße - 10...12 mm
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
7630030227776
Artikelnummer
ABBBVYR-100707
Herstellernummer
BVYR-100707
Hersteller
ABB
Ausführung:
Y-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Nenngröße:
10...12 mm
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Y-distributor Polyamide 6, for 1x Corrugated Conduits Size NW10 and 2 x Corrugated Conduits Size NW07 IP68 Black
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


