ABB SPA - ABBBVYD-231717GT RACC. A Y DN23+DN17+DN17 PA6 BK IP66 - BVYD-231717GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Y-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Nenngröße - 20...25 mm
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
7630030227813
Artikelnummer
ABBBVYD-231717GT
Herstellernummer
BVYD-231717GT
Hersteller
ABB
Ausführung:
Y-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Nenngröße:
20...25 mm
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Y-distributor Polyamide 6, for 1x Corrugated Conduits Size NW23 and 2 x Corrugated Conduits Size NW17 IP66 Black
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


