Startseite

ABB SPA - ABBBVYD-171212GT RACC. A Y DN17+DN12+DN12 PA6 BK IP66 - BVYD-171212GT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Y-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 16...20 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

7630030227837

Artikelnummer

ABBBVYD-171212GT

Herstellernummer

BVYD-171212GT

Hersteller

ABB

Ausführung:

Y-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

16...20 mm

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Y-distributor Polyamide 6, for 1x Corrugated Conduits Size NW17 and 2 x Corrugated Conduits Size NW12 IP66 Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie