ABB SPA - ABBBVYD-121010GT RACC. A Y DN12+DN10+DN10 PA6 BK IP66 - BVYD-121010GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Y-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Nenngröße - 12...16 mm
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
7630030227844
Artikelnummer
ABBBVYD-121010GT
Herstellernummer
BVYD-121010GT
Hersteller
ABB
Ausführung:
Y-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Nenngröße:
12...16 mm
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Y-distributor Polyamide 6, for 1x Corrugated Conduits Size NW12 and 2 x Corrugated Conduits Size NW10 IP66 Black
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


