Startseite

ABB SPA - ABBBVWD-M329GT RACC. 90G DN29 M32 PA6 BK IP66 - BVWD-M329GT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

Packung

  • 20 ST

EAN

7630030229206

Artikelnummer

ABBBVWD-M329GT

Herstellernummer

BVWD-M329GT

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

64.5 mm

Gesamthöhe:

73 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Fitting PMAFIX, 90° Elbow, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, IP66, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie