Startseite

ABB SPA - ABBBVTD-292929GT RACC. A T DN29+DN29+DN29 PA6 BK IP66 - BVTD-292929GT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 32...32 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

7630030229589

Artikelnummer

ABBBVTD-292929GT

Herstellernummer

BVTD-292929GT

Hersteller

ABB

Ausführung:

T-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

32...32 mm

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

T piece, Polyamide 6, for 3 x Corrugated Conduits Size NW29, IP66, Color Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie