ABB SPA - ABBBVTD-171717GT RACC. A T DN17+DN17+DN17 PA6 BK IP66 - BVTD-171717GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - T-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Nenngröße - 20...20 mm
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Packung
50 ST
EAN
7630030229602
Artikelnummer
ABBBVTD-171717GT
Herstellernummer
BVTD-171717GT
Hersteller
ABB
Ausführung:
T-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Nenngröße:
20...20 mm
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
T piece, Polyamide 6, for 3 x Corrugated Conduits Size NW17, IP66, Color Black
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


