Startseite

ABB SPA - ABBBVTD-101010GT RACC. A T DN10+DN10+DN10 PA6 BK IP66 - BVTD-101010GT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVTD-101010GT RACC. A T DN10+DN10+DN10  PA6 BK IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur - -40...105 °C

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - T-Stück

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030229633

Artikelnummer

ABBBVTD-101010GT

Herstellernummer

BVTD-101010GT

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

T-Stück

Nenngröße:

12...12 mm

Farbe:

schwarz

RACC. A T DN10 DN10 DN10 PA6 BK IP66 PER GUAINA CORRUGATA