Startseite

ABB SPA - ABBBVOV-P366 RACC. A FLANGIA 90G DN36 PG36PA6 BK IP68 - BVOV-P366

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Flansch

  • Gewindeanschlussgröße - ohne

Packung

  • 20 ST

EAN

7630030230011

Artikelnummer

ABBBVOV-P366

Herstellernummer

BVOV-P366

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

40 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Flansch

Gewindeanschlussgröße:

ohne

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gesamtlänge:

102 mm

Gesamthöhe:

65.5 mm

Gewindewerkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Fitting PMAFIX, Flange, 90° Elbow, Polyamide 6, for Corrugated Conduits Size NW36, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie