Startseite

ABB SPA - ABBBVOD-P488GT RACC. A FLANGIA 90G DN48 PG48PA6 BK IP66 - BVOD-P488GT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Flansch

  • Gewindeanschlussgröße - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

7630030230103

Artikelnummer

ABBBVOD-P488GT

Herstellernummer

BVOD-P488GT

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Flansch

Gewindeanschlussgröße:

ohne

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gesamtlänge:

119 mm

Gesamthöhe:

77.5 mm

Gewindewerkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Fitting PMAFIX, Flange, 90° Elbow, Polyamide 6, for Corrugated Conduits Size NW48, IP66, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie