ABB SPA - ABBBVOD-P167GT RACC. A FLANGIA 90G DN17 PG16PA6 BK IP66 - BVOD-P167GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Flansch
Gewindeanschlussgröße - ohne
Packung
50 ST
EAN
7630030230172
Artikelnummer
ABBBVOD-P167GT
Herstellernummer
BVOD-P167GT
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Flansch
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gesamtlänge:
66 mm
Gesamthöhe:
35.5 mm
Gewindewerkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie