Startseite

ABB SPA - ABBBVNZ-M638S RACCORDO DN48 M63 BK IP68 - BVNZ-M638S

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVNZ-M638S RACCORDO DN48 M63 BK IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 200 ST

EAN

7630030230769

Artikelnummer

ABBBVNZ-M638S

Herstellernummer

BVNZ-M638S

Hersteller

ABB

Fitting PMAFIX, Straight with Strain Relief, Polyamide 6, Metric Thread M63x1.5 , for Corrugated Conduits Size NW48, Clamping Range 34.0-44.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie