Startseite

ABB SPA - ABBBVNZ-M207S RACCORDO DN17 M20 BK IP68 - BVNZ-M207S

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVNZ-M207S RACCORDO DN17  M20 BK IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Innengewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030230844

Artikelnummer

ABBBVNZ-M207S

Herstellernummer

BVNZ-M207S

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Innengewinde

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

8 mm

Gesamtlänge:

72 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Pressatubo per guaina plastica corrugata ABB tipo/modello RACCORDO DN17 M20 BK IP68