ABB SPA - ABBBVNV-P213GT RACCORDO DN23 PG21 PA6 BK IP68 - BVNV-P213GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG21
Packung
30 ST
EAN
7630030231063
Artikelnummer
ABBBVNV-P213GT
Herstellernummer
BVNV-P213GT
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
52 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


