Startseite

ABB SPA - ABBBVNV-P213 RACCORDO DN23 PG21 PA6 BK IP68 - BVNV-P213

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVNV-P213 RACCORDO DN23 PG21 PA6 BK IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG21

Packung

  • 30 ST

EAN

7630030231094

Artikelnummer

ABBBVNV-P213

Herstellernummer

BVNV-P213

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

52 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6, Thread PG 21, for Corrugated Conduits Size NW23, IP68, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie