ABB SPA - ABBBVNV-M409 RACCORDO DN29 M40 PA6 BK IP68 - BVNV-M409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Packung
20 ST
EAN
7630030231780
Artikelnummer
ABBBVNV-M409
Herstellernummer
BVNV-M409
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
60 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
19 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


