Startseite

ABB SPA - ABBBVNDZ-M207GT RACCORDO DN17 10-14 M20 BK IP66 - BVNDZ-M207GT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVNDZ-M207GT RACCORDO DN17 10-14 M20 BK IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030213038

Artikelnummer

ABBBVNDZ-M207GT

Herstellernummer

BVNDZ-M207GT

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

72 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

8 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Fitting PMAFIX, Straight with Strain Relief, Polyamide 6, Metric Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, Clamping Range 10.0-14.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie