Startseite

ABB SPA - ABBBVND-P11MGT-11 RACCORDO DN07 PG11 PA6 BK IP66 - BVND-P11MGT-11

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVND-P11MGT-11 RACCORDO DN07 PG11 PA6 BK IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

7630030213441

Artikelnummer

ABBBVND-P11MGT-11

Herstellernummer

BVND-P11MGT-11

Hersteller

ABB

Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 11, for Corrugated Conduits Size NW07, Thread Length 11.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie