Startseite

ABB SPA - ABBBVND-P07MGT-11 RACCORDO DN07 PG7 PA6 BK IP66 - BVND-P07MGT-11

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVND-P07MGT-11 RACCORDO DN07 PG7 PA6 BK IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG7

Packung

  • 100 ST

EAN

7630030213632

Artikelnummer

ABBBVND-P07MGT-11

Herstellernummer

BVND-P07MGT-11

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG7

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

34.5 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

11 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 07, for Corrugated Conduits Size NW07, Thread Length 11.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie