ABB SPA - ABBBVND-M406GT RACCORDO DN36 M40 PA6 BK IP66 - BVND-M406GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Packung
20 ST
EAN
7630030213816
Artikelnummer
ABBBVND-M406GT
Herstellernummer
BVND-M406GT
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
72.5 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
19 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


