Startseite

ABB SPA - ABBBVIRS-U267 ADATT.SOURIAUDN17 UNEF 1-1/16-18 BK IP68 - BVIRS-U267

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 500 ST

EAN

7630030288067

Artikelnummer

ABBBVIRS-U267

Herstellernummer

BVIRS-U267

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

UNEF

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Fitting PMAFIX, Straight, for Souriau Connector, Polyamide 6, Female Thread UNEF 1 1/16"-18, for Corrugated Conduits Size NW17, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie