Startseite

ABB SPA - ABBBVIMV-U359-14 RACC.EMC DN29 UNEF 1-7/16-18 BK IP68 - BVIMV-U359-14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7630030215759

Artikelnummer

ABBBVIMV-U359-14

Herstellernummer

BVIMV-U359-14

Hersteller

ABB

Fitting PMAFIX EMC, Straight, MIL-C26482G, Polyamide 6/Aluminium, Female Metal Thread UNEF 1 7/16"-18, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 14.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 1 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie