Startseite

ABB SPA - ABBBVEMV-M409-13 RACC.EMC DN29 M40 BK IP68 FIL.13 MM - BVEMV-M409-13

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVEMV-M409-13 RACC.EMC DN29 M40 BK IP68 FIL.13 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7630030217043

Artikelnummer

ABBBVEMV-M409-13

Herstellernummer

BVEMV-M409-13

Hersteller

ABB

Fitting PMA EMC FIX, Straight, Polyamide 6/Aluminium, Metric Metal Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 13.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 1 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie