Startseite

ABB SPA - ABBBVEMV-M253-7 RACC.EMC DN23 M25 BK IP68 FIL.7 MM - BVEMV-M253-7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7630030217111

Artikelnummer

ABBBVEMV-M253-7

Herstellernummer

BVEMV-M253-7

Hersteller

ABB

Fitting PMA EMC FIX, Straight, Polyamide 6/Aluminium, Metric Metal Thread M25x1.5, for Corrugated Conduits Size NW23, Thread Length 7.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 1 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie