ABB SPA - ABBBVEMV-M207-6 RACC.EMC DN17 M20 BK IP68 FIL.6 MM - BVEMV-M207-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7630030217142
Artikelnummer
ABBBVEMV-M207-6
Herstellernummer
BVEMV-M207-6
Hersteller
ABB
Fitting PMA EMC FIX, Straight, Polyamide 6/Aluminium, Metric Metal Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, Thread Length 6.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 1 pcs
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


