ABB SPA - ABBBVBD-M409GT RACCORDO 90G DN29 M40 PA6 BK IP66 - BVBD-M409GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Packung
20 ST
EAN
7630030217494
Artikelnummer
ABBBVBD-M409GT
Herstellernummer
BVBD-M409GT
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
74.5 mm
Gesamthöhe:
98.5 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
19 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C