ABB SPA - ABBBLNO-M406 RACCORDO DIVISIBILE DN36 M40 PA6 BK - BLNO-M406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Packung
20 ST
EAN
7630030206634
Artikelnummer
ABBBLNO-M406
Herstellernummer
BLNO-M406
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
74.5 mm
Gesamthöhe:
54 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
22 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


