Startseite

ABB SPA - ABBBGOV-70 RACC.JUMBO 90G DN070 PA6 BK IP68 - BGOV-70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 75 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Flansch

  • Gewindeanschlussgröße - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

7630030208386

Artikelnummer

ABBBGOV-70

Herstellernummer

BGOV-70

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

75 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Flansch

Gewindeanschlussgröße:

ohne

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gesamtlänge:

144 mm

Gesamthöhe:

115 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Fitting PMAGRIP, Flange, 90° Elbow, Polyamide 6, for Corrugated Conduits Size NW70, IP68, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie