ABB SPA - ABBBF6302 N.2 BARRE FLESS. 40X8MM 1000A L=2M - BF6302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1000 A
Ausführung - flach
Länge - 2000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
EAN
8015646001733
Artikelnummer
ABBBF6302
Herstellernummer
BF6302
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
1000 A
Ausführung:
flach
Länge:
2000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
8 mm
Flexibel:
ja
Barra flessibile isolata in materiale autoestinguente