Startseite

ABB SPA - ABBBF4002 N.2 BARRE FLESS. 24X6MM 500A L=2M - BF4002

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBF4002 N.2 BARRE FLESS.  24X6MM 500A L=2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 500 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 24 mm

  • Höhe - 6 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015646001726

Artikelnummer

ABBBF4002

Herstellernummer

BF4002

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

500 A

Ausführung:

flach

Länge:

2000 mm

Breite:

24 mm

Höhe:

6 mm

Flexibel:

ja

Barra flessibile isolata in materiale autoestinguente