ABB SPA - ABBBCG-M633 PRESSACAVO M63 37-53 OTT.NICH. F.10MM - BCG-M633

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 37...53 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 10 mm
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5415022427929
Artikelnummer
ABBBCG-M633
Herstellernummer
BCG-M633
Hersteller
ABB
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
37...53 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
75 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
83 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


