Startseite

ABB SPA - ABBBCG-M501 PRESSACAVO M50 20-26 OTT.NICH. F.9MM - BCG-M501

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBCG-M501 PRESSACAVO M50 20-26 OTT.NICH. F.9MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...26 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 9 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5415022427806

Artikelnummer

ABBBCG-M501

Herstellernummer

BCG-M501

Hersteller

ABB

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20...26 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

55 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

61 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Non Armoured Cable Gland, Thread Size M50, Cable Range 20 to 26mm, Thread Length 9mm, Nickel Plated Brass

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie