ABB SPA - ABBBCG-M404 PRESSACAVO M40 22-32 OTT.NICH. F.8MM - BCG-M404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 9 mm
Schlüsselweite - 50 mm
Sechskant Eckmaß - 55.5 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5415022427783
Artikelnummer
ABBBCG-M404
Herstellernummer
BCG-M404
Hersteller
ABB
Gewindeart:
metrisch
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Sechskant Eckmaß:
55.5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
22...32 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


