ABB SPA - ABBBCG-1002 PRESSACAVO 1NPT 18-25 OTT.NICH. F.13MM - BCG-1002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 Zoll
Gewindesteigung - 2.31 mm
Gewindelänge - 13 mm
Schlüsselweite - 43 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5415022428018
Artikelnummer
ABBBCG-1002
Herstellernummer
BCG-1002
Hersteller
ABB
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Gewindesteigung:
2.31 mm
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
43 mm
Sechskant Eckmaß:
48.5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18...25 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


