Startseite

ABB SPA - ABBBAVD-23/12GT ADATTATORE GUAINA DN23-DN12 PA6 BK IP66 - BAVD-23/12GT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBAVD-23/12GT ADATTATORE GUAINA DN23-DN12  PA6 BK IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 30 ST

EAN

7630030201998

Artikelnummer

ABBBAVD-23/12GT

Herstellernummer

BAVD-23/12GT

Hersteller

ABB

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

nein

Espansione / Riduzione ABB tipo/modello ADATTATORE GUAINA DN23-DN12 PA6 BK IP66